Artemide - EGGBOARD MATR.DIR-IND 800x800 4000K VDE - M3103N51

CopieCopie
Artemide - EGGBOARD MATR.DIR-IND 800x800 4000K VDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 4470 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128006989

Réf. Fournisseur

M3103N51

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

4470 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

vert

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

plastique

longueur:

795 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

795 mm

hauteur/profondeur:

250 mm

suspension fournie:

Oui

EGGBOARD MATR.DIR-IND 800x800 4000K VDE