Artemide - EGO 150R DL Elliptic 3000K ALL - T4085ELPTW00

CopieCopie
Artemide - EGO 150R DL Elliptic 3000K ALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 382 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003163

Réf. Fournisseur

T4085ELPTW00

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

382 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

aluminium

hauteur/profondeur d'encastrement:

120 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

4

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

150 mm

La marque : Artemide vous présente la référence : T4085ELPTW00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Ego 150r dl elliptic 3000k all

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire IK10 avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs important. Pour application intérieure et extérieure, ERP, espaces recevant du public avec un fort risque de dégradation.
  • L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.