Artemide - EGO 150R DO Narrow spot 3000K ACC - T4036NSPW00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 260 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 120 mm
flux lumineux utile - 366 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128003055
Réf. Fournisseur
T4036NSPW00
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
260 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
120 mm
flux lumineux utile:
366 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
4
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau intensif 5-10°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
150 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Oui