Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - EGO 150R DO Wide flood 3000K ACC - T4036WFLW00

CopieCopie
Artemide - EGO 150R DO Wide flood 3000K ACC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 260 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 120 mm

  • flux lumineux utile - 321 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003057

Réf. Fournisseur

T4036WFLW00

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

260 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

120 mm

flux lumineux utile:

321 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre externe:

150 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

EGO 150R DO Wide flood 3000K ACC