Artemide - EGO 150R VETRO WO Narrow Spot 3000K - T4110NSPW00

CopieCopie
Artemide - EGO 150R VETRO WO Narrow Spot 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 260 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 130 mm

  • flux lumineux utile - 382 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003215

Réf. Fournisseur

T4110NSPW00

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

260 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

130 mm

flux lumineux utile:

382 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

4

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

150 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Oui

EGO 150R VETRO WO Narrow Spot 3000K