Artemide - EGO 220 QUADRO - CASSAFORMA - T409904
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - plastique
largeur - 316 mm
longueur - 316 mm
hauteur - 117 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128000875
Réf. Fournisseur
T409904
Marque
Artemide
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
plastique
largeur:
316 mm
longueur:
316 mm
hauteur:
117 mm
diamètre:
220 mm


