Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - EGO 220R DL Wide flood 3000K ALL - T4087WFLW00

CopieCopie
Artemide - EGO 220R DL Wide flood 3000K ALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 884 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003180

Réf. Fournisseur

T4087WFLW00

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

884 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

hauteur/profondeur d'encastrement:

117 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

220 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : T4087WFLW00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Ego 220r dl wide flood 3000k all

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
  • Un luminaire extérieur et intérieur à haute protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour les applications telles que les ERP, les espaces ouverts à fort risque de détérioration.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.