Artemide - EGO 220R VETRO WO Wide flood 3000K - T4111WFLW00

CopieCopie
Artemide - EGO 220R VETRO WO Wide flood 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 126 mm

  • flux lumineux utile - 794 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003223

Réf. Fournisseur

T4111WFLW00

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

126 mm

flux lumineux utile:

794 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre externe:

220 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

EGO 220R VETRO WO Wide flood 3000K