Artemide - EGO 220S DO Elliptic 3000K ACC - T4009ELPTW00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 220 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 117 mm
flux lumineux utile - 2108 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128003017
Réf. Fournisseur
T4009ELPTW00
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
220 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
117 mm
flux lumineux utile:
2108 lm
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
316 mm
longueur:
316 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui