Artemide - EGO 55R DL Spot 4000K ALL - T4081SPN00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 95 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - aluminium
angle de faisceau - faisceau très moyen 10-20°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128003139
Réf. Fournisseur
T4081SPN00
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
95 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
aluminium
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
94 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance de lampe acceptée:
1.5...1.5 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
55 mm
La marque : Artemide vous présente la référence : T4081SPN00
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Ego 55r dl spot 4000k all
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Un luminaire extérieur et intérieur à haute protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour les applications telles que les ERP, les espaces ouverts à fort risque de détérioration.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.


