Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - Ego 55S FLAT WO Elliptic 4000K ALL - T40001ELPTN00

CopieCopie
Artemide - Ego 55S FLAT WO Elliptic 4000K ALL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128002897

Réf. Fournisseur

T40001ELPTN00

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Artemide vous présente la référence : T40001ELPTN00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Ego 55s flat wo elliptic 4000k all

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)