Artemide - EGO 90S FLAT DL Flood 3000K ALL - T42004FLW00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 179 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
couleur du boîtier/corps - gris
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128003314
Réf. Fournisseur
T42004FLW00
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
179 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
couleur du boîtier/corps:
gris
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
60 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
3.2...3.2 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
90 mm
longueur:
90 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : T42004FLW00
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Ego 90s flat dl flood 3000k all
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.


