Artemide - EMPATIA 16 LED S - 1815010A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 962 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128001388
Réf. Fournisseur
1815010A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
962 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
diamètre:
160 mm
longueur des filins de suspension:
500...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
couleur de la lumière:
blanc
suspension fournie:
Oui


