Artemide - EMPATIA 26 LED S - 1819010A

CopieCopie
Artemide - EMPATIA 26 LED S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 1435 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001391

Réf. Fournisseur

1819010A

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

1435 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

diamètre:

260 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

puissance de lampe acceptée:

19...19 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

2100 mm

suspension fournie:

Oui

EMPATIA 26 LED S