Artemide - EMPATIA 36 LED W/C - 1822010A

CopieCopie
Artemide - EMPATIA 36 LED W/C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2349 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 111.85 lm/W

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001394

Réf. Fournisseur

1822010A

Réf. Commerciale

Artemide

flux lumineux utile:

2349 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

111.85 lm/W

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

36

hauteur/profondeur:

382 mm

diamètre externe:

360 mm

EMPATIA 36 LED W/C