Artemide - EPULO 18 LED 9 3000K BCO - T418810W00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 37 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128001105
Réf. Fournisseur
T418810W00
Marque
Artemide
puissance du système:
37 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau intensif 5-10°
classe de protection:
I
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Oui
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre structuré
surface brossée:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
38...38 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2189...2189 lm
largeur:
180 mm
hauteur/profondeur:
387 mm
longueur:
156 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : T418810W00
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Epulo 18 led 9° 3000k bco
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- L'ambiance lumineuse peut être obtenue à l'aide de luminaires en saillie sans avoir recours à des faux plafonds.
- Dans les espaces sans faux-plafond, un éclairage monté au plafond ou en saillie peut fournir un éclairage général ou d'accentuation.


