Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - EVERY 105 TRLS QD FI LED 3000K 2X22NE - M259800

CopieCopie
Artemide - EVERY 105 TRLS QD FI LED 3000K 2X22NE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128006438

Réf. Fournisseur

M259800

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

EVERY 105 TRLS QD FI LED 3000K 2X22°NE