Artemide - EVERY 150 RD TR OR LED 2700 2X16ME-NE - M323845

CopieCopie
Artemide - EVERY 150 RD TR OR LED 2700 2X16ME-NE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - or

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2

  • valeur de papillotement Pst LM - 2700

  • facteur de puissance (cos phi) - 2700

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128008143

Réf. Fournisseur

M323845

Marque

Artemide

couleur du boîtier/corps:

or

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

2

valeur de papillotement Pst LM:

2700

facteur de puissance (cos phi):

2700

EVERY 150 RD TR OR LED 2700 2X16°ME-NE