Artemide - EVERY 150 TD TR FI LED 3000 2X13NE-BI - M260620
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2
facteur de puissance (cos phi) - 3000
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128006450
Réf. Fournisseur
M260620
Réf. Commerciale
Artemide
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
2
facteur de puissance (cos phi):
3000