Artemide - EVERY 150 TD TR FI LED 4000 2X13NE-BI - M260720

CopieCopie
Artemide - EVERY 150 TD TR FI LED 4000 2X13NE-BI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006454

Réf. Fournisseur

M260720

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

2

EVERY 150 TD TR FI LED 4000 2X13°NE-BI