Artemide - EVERY 150 TD TR OR LED 3000 2X13NE-SI - M260665
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - or
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2
facteur de puissance (cos phi) - 3000
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128006453
Réf. Fournisseur
M260665
Marque
Artemide
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
or
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
2
facteur de puissance (cos phi):
3000
EVERY 150 TD TR OR LED 3000 2X13°NE-SI


