Artemide - EVERY 150 TD TR OR LED 3000 2X16ME-NE - M261645
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - or
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2
valeur de papillotement Pst LM - 3000
facteur de puissance (cos phi) - 3000
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128008175
Réf. Fournisseur
M261645
Réf. Commerciale
Artemide
couleur du boîtier/corps:
or
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
2
valeur de papillotement Pst LM:
3000
facteur de puissance (cos phi):
3000