Artemide - EVERY 150 TD TRLS FI LED 3000K 2X30NE - M262200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128006498
Réf. Fournisseur
M262200
Marque
Artemide
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
137.5 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
surface brossée:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
24.4...24.4 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1677...1677 lm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
La marque : Artemide vous présente la référence : M262200
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Every 150 td trls fi led 3000k 2x30°ne
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Lampe ou luminaire avec un excellent rendu des couleurs. Conçu pour les applications d'éclairage intérieur et extérieur avec un fort besoin de travail de couleur. (Expositions, vitrines et foires)
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.


