Artemide - EVERY 150 TD TRLS OR LED 3000 2X13ME - M262405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2510 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau très moyen 10-20°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128006504
Réf. Fournisseur
M262405
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
2510 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
137 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
24.4...24.4 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
136 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : M262405
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Every 150 td trls or led 3000 2x13°me
 
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
 - Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
 - Dans les applications intérieures telles que les sanitaires, les salles de bain (hors volumes d'eau comme les douches) ou extérieures sous abris, le luminaire IP44 convient.
 - Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
 - Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.
 


