Artemide - EVERY 150 TD TRLS OR LED 3000K 2X16NE - M262005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1804 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128006495
Réf. Fournisseur
M262005
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1804 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
137 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
24.4...24.4 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
136 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : M262005
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Every 150 td trls or led 3000k 2x16°ne
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
- Le luminaire IP44 peut être utilisé en luminaire intérieur dans les sanitaires, les salles de bain (hors volume d'eau comme les douches) ou en extérieur sous abri.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.


