Artemide - EVERY 150 TD TRLS OR LED 3000K 2X30NE - M262205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1677 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128006499
Réf. Fournisseur
M262205
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
1677 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur/profondeur d'encastrement:
137 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
24.4...24.4 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
136 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : M262205
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Every 150 td trls or led 3000k 2x30°ne
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP44 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( hors volume d'eau type douche) ou extérieur sous abris.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.