Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - EVERYTHING 55 6,4W R 34 2700K NERO - NL4203534Y004

CopieCopie
Artemide - EVERYTHING 55 6,4W R 34 2700K NERO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128007717

Réf. Fournisseur

NL4203534Y004

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

EVERYTHING 55 6,4W R 34° 2700K NERO