Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - EVERYTHING 55 6,4W S 18 2700K NERO - NL4203418Y004

CopieCopie
Artemide - EVERYTHING 55 6,4W S 18 2700K NERO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6.4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 18

  • facteur de puissance (cos phi) - 55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007690

Réf. Fournisseur

NL4203418Y004

Marque

Artemide

puissance du système:

6.4 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

18

facteur de puissance (cos phi):

55

EVERYTHING 55 6,4W S 18° 2700K NERO