Artemide - EVERYTHING 55 6,4W S ADJ.18 2700K AL - NL4203218Y002

CopieCopie
Artemide - EVERYTHING 55 6,4W S ADJ.18 2700K AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6.4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 2

  • facteur de puissance (cos phi) - 55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128007653

Réf. Fournisseur

NL4203218Y002

Réf. Commerciale

Artemide

puissance du système:

6.4 W

température de couleur:

2700...2700 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

2

facteur de puissance (cos phi):

55

EVERYTHING 55 6,4W S ADJ.18° 2700K AL