Artemide - EVERYTHING 55 6,4W S ADJ.34 2700K NERO - NL4203234Y004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.4 W
température de couleur - 2700...2700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 2
couleur du boîtier/corps - noir
facteur de puissance (cos phi) - 55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007663
Réf. Fournisseur
NL4203234Y004
Marque
Artemide
puissance du système:
6.4 W
température de couleur:
2700...2700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
2
couleur du boîtier/corps:
noir
facteur de puissance (cos phi):
55


