Artemide - EVERYTHING 55 8,5W R 18 2700K NERO - NL4204118Y004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 18
facteur de puissance (cos phi) - 55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007733
Réf. Fournisseur
NL4204118Y004
Réf. Commerciale
Artemide
puissance du système:
10 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
18
facteur de puissance (cos phi):
55