Artemide - Everything (K) 55S 10W SP 3000K BCO - NL4204218K006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 655 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00128007746
Réf. Fournisseur
NL4204218K006
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
655 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
blanc
hauteur/profondeur d'encastrement:
93 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
55 mm
longueur:
55 mm
largeur d'encastrement:
50 mm
longueur d’encastrement:
50 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL4204218K006
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Everything (k) 55s 10w sp 3000k bco
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)