Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Artemide - Everything (K) 55S ADJ.FL 4000K NRO - NL4203218W004

CopieCopie
Artemide - Everything (K) 55S ADJ.FL 4000K NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 361 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007651

Réf. Fournisseur

NL4203218W004

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

361 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

78.5 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

55 mm

longueur:

55 mm

largeur d'encastrement:

50 mm

longueur d’encastrement:

50 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : NL4203218W004

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Everything (k) 55s adj.fl 4000k nro

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)