Artemide - Everything (K) 55S FL 4000K AL - NL4203418W002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 361 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - III
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128007686
Réf. Fournisseur
NL4203418W002
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
361 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
78 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
55 mm
longueur:
55 mm
largeur d'encastrement:
50 mm
longueur d’encastrement:
50 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL4203418W002
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Everything (k) 55s fl 4000k al
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)