Artemide - FACI 12 VETRO INCASSO PARETE LED 3000K - T417500W00

CopieCopie
Artemide - FACI 12 VETRO INCASSO PARETE LED 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 62 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001049

Réf. Fournisseur

T417500W00

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

62 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

63 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

114 mm

longueur:

114 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : T417500W00

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Faci 12 vetro incasso parete led 3000k

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Le luminaire IK10 offre une haute résistance mécanique à la poussière et aux chocs pour les applications intérieures et extérieures, les ERP et les espaces publics à fort risque de dégradation.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
  • Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.