Artemide - FACI 24 VETRO INCASSO PARETE LED 3000K - T417700W00

CopieCopie
Artemide - FACI 24 VETRO INCASSO PARETE LED 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 189 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 233 mm

  • efficacité lumineuse - 37.8 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001053

Réf. Fournisseur

T417700W00

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

189 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

233 mm

efficacité lumineuse:

37.8 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

114 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

63 mm

FACI 24 VETRO INCASSO PARETE LED 3000K