Artemide - FEBE C/W 2700K BIANCO - 0241W00A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 630 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 102 lm/W
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128007901
Réf. Fournisseur
0241W00A
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
630 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
102 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
6.2...6.2 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
hauteur/profondeur:
86 mm
diamètre externe:
610 mm
avec panier de protection pour lampe:
Non


