Artemide - GRAFA ST.A 1200X300 36W DMDALI 3000K AND - M3000W61

CopieCopie
Artemide - GRAFA ST.A 1200X300 36W DMDALI 3000K AND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 3789 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006885

Réf. Fournisseur

M3000W61

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

3789 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

longueur:

1200 mm

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

18 mm

suspension fournie:

Non

GRAFA ST.A 1200X300 36W DMDALI 3000K AND