Artemide - GRAFA SYS 1200X300 LIN 36W DIM.3000K AND - M3001W61

CopieCopie
Artemide - GRAFA SYS 1200X300 LIN 36W DIM.3000K AND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 3864 lm

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128006888

Réf. Fournisseur

M3001W61

Réf. Commerciale

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

3864 lm

puissance du système:

36 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre opalin

longueur:

1200 mm

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

180 mm

hauteur/profondeur:

300 mm

suspension fournie:

Oui

GRAFA SYS 1200X300 LIN 36W DIM.3000K AND