Artemide - GRAFA SYS 600X600 ANG 36W DIM 4000K AND - M3004N61
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128006895
Réf. Fournisseur
M3004N61
Marque
Artemide
puissance du système:
36 W
température de couleur:
4000...4000 K
GRAFA SYS 600X600 ANG 36W DIM 4000K AND


