Artemide - GRANITO 30X30X60 HQI 35W IP65 - T083100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 600 mm
couleur du boîtier/corps - marron
matériau du boîtier/corps - acier
puissance du système - 35 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128000170
Réf. Fournisseur
T083100
Réf. Commerciale
Artemide
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
600 mm
couleur du boîtier/corps:
marron
matériau du boîtier/corps:
acier
puissance du système:
35 W
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
lampe aux halogénures métalliques
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
G12
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
largeur:
300 mm
longueur:
300 mm