Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - HOY SOSP DIR-IND 3000K L=1154 ND BCO - BL00701

CopieCopie
Artemide - HOY SOSP DIR-IND 3000K L=1154 ND BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • valeur de papillotement Pst LM - 1154

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128009194

Réf. Fournisseur

BL00701

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

valeur de papillotement Pst LM:

1154

HOY SOSP DIR-IND 3000K L=1154 ND BCO