Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - HOY SPOT BIN OR 2700K FL ND NRO OTK - BM20904

CopieCopie
Artemide - HOY SPOT BIN OR 2700K FL ND NRO OTK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128010311

Réf. Fournisseur

BM20904

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

2700...2700 K

La marque : Artemide vous présente la référence : BM20904

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Hoy spot bin or 2700k fl nd nro otk

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 2 700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur) et extérieur bâti et végétation et Commerce pour éclairage type boulangerie