Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - HOY SPOT BIN OR 4000K FL DALI BCO OTK - BM21401

CopieCopie
Artemide - HOY SPOT BIN OR 4000K FL DALI BCO OTK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128010268

Réf. Fournisseur

BM21401

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Artemide vous présente la référence : BM21401

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Hoy spot bin or 4000k fl dali bco otk

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie