Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Artemide - HOY SPOT PLAF ORIENT 4000K SP DALI NRO - BM10504

CopieCopie
Artemide - HOY SPOT PLAF ORIENT 4000K SP DALI NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • réglabilité - orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00128008490

Réf. Fournisseur

BM10504

Réf. Commerciale

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

réglabilité:

orientable

La marque : Artemide vous présente la référence : BM10504

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Hoy spot plaf orient 4000k sp dali nro

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)