Artemide - ISLET LED W BCO - 1627020A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1125 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 450 mm
efficacité lumineuse - 70 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128003471
Réf. Fournisseur
1627020A
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1125 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
450 mm
efficacité lumineuse:
70 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
110 mm


