Artemide - ITKA 20 S - DX0060O10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 360 lm
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - autre
émission de lumière - direct
matériau de la verrine - verre opalin
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128002879
Réf. Fournisseur
DX0060O10
Réf. Commerciale
Artemide
flux lumineux utile:
360 lm
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
autre
émission de lumière:
direct
matériau de la verrine:
verre opalin
diamètre:
200 mm
longueur des filins de suspension:
800...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
hauteur/profondeur:
85 mm
suspension fournie:
Oui