Artemide - ITKA 50 C/W - DX0060E10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 39 lm/W
douille - E27
montage mural - Oui
adapté pour le montage suspendu - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00128002872
Réf. Fournisseur
DX0060E10
Marque
Artemide
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
39 lm/W
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
nombre de lampes/modules:
3
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
hauteur/profondeur:
165 mm
diamètre externe:
500 mm


