Artemide - ITKA 50 S - DX0060B10

CopieCopie
Artemide - ITKA 50 S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002870

Réf. Fournisseur

DX0060B10

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

verre opalin

diamètre:

500 mm

longueur des filins de suspension:

800...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

3

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

hauteur/profondeur:

170 mm

suspension fournie:

Oui

ITKA 50 S