Artemide - LA PETITE T BCO - 1751020A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 2800...2800 K
hauteur/profondeur - 370 mm
douille - E14
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00128001457
Réf. Fournisseur
1751020A
Réf. Commerciale
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
2800...2800 K
hauteur/profondeur:
370 mm
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau de la verrine:
plastique structuré
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
avec prise:
Oui
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
longueur:
250 mm